Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4762 M5X25 A2 Zylinderschraube, A2, M 5x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4762 M5X25 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4762 M5X25 A2
EAN/GTIN:
     4051426140180
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 25 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: ISO Normnummer: 4762 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4762
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5000
500
€ 4,30*
ab € 0,0203*
€ 0,0297*
Lager 8670
5000
500
€ 4,90*
ab € 0,0221*
€ 0,0303*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0266*
€ 0,0364*
5 Tage
7000
500
€ 5,99*
ab € 0,0343*
€ 0,0463*
7 Tage
4900
500
€ 5,59*
ab € 0,0359*
€ 0,0485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.