Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M3x 4 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000204997
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47629200030004
EAN/GTIN:
     4051426139726
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 3 x 4
Ausführung:
A 2
Artikellangtext:
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 4* VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 4mm · Gruppencode 04762.920· Normart ISO 4762
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3600
100
€ 4,90*
ab € 0,012*
€ 0,0185*
5 Tage
3600
100
€ 4,30*
ab € 0,0125*
€ 0,02*
7 Tage
5000
100
€ 5,99*
ab € 0,0157*
€ 0,0236*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0163*
€ 0,0244*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0171*
€ 0,0257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.