| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047629200030004 Herst.-Nr.: 047629200030004 EAN/GTIN: 4051426139726 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 4* VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.063 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso 4762 a2 m3 x 4, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m3, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M3x4*, M 3 x 4*, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM476234, 04762.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,012* | € 0,0185* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0125* | € 0,02* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0157* | € 0,0236* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0163* | € 0,0244* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0171* | € 0,0257* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|