Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x55 8.8 galv.verz. 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000204819
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47628100240055
EAN/GTIN:
     4051426135070
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 24 x 55
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 55 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode 04762.810· Normart ISO 4762
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,948*
€ 1,438*
3 Tage
25
25
€ 4,30*
ab € 0,9907*
€ 1,4913*
5 Tage
25
25
€ 5,99*
ab € 1,2574*
€ 1,7674*
Lager 8760
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,3046*
€ 1,8346*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,59*
ab € 1,3264*
€ 1,8464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8346*
€ 2,18317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7046*
€ 2,02847
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6146*
€ 1,92137
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5646*
€ 1,86187
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3046*
€ 1,55247
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,865* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.