Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 24 x 55, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 24 x 55, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 24 x 55, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 24 x 55, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 24 x 55, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p896522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426135070
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 55
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
55
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
24 mm
Gewicht kg per 100:
31,6
Norm:
4762
Antriebsgröße:
19
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
55
k:
24
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,948*
€ 1,438*
4 Tage
25
25
€ 4,30*
ab € 0,9907*
€ 1,4913*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,2574*
€ 1,7674*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,3046*
€ 1,8346*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,353*
€ 1,883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,438*
€ 1,71122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,338*
€ 1,59222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,148*
€ 1,36612
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,948*
€ 1,12812
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.