Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x110 8.8 galv.verz. 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000204741
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47628100160110
EAN/GTIN:
     4051426134165
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 16 x 110
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 110 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 110mm · Gruppencode 04762.810· Normart ISO 4762
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,5203*
€ 0,8303*
3 Tage
750
25
€ 4,30*
ab € 0,5428*
€ 0,8461*
5 Tage
600
25
€ 5,99*
ab € 0,5825*
€ 0,8525*
7 Tage
420
25
€ 5,59*
ab € 0,6098*
€ 0,8898*
Lager 8760
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,6207*
€ 0,9007*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9007*
€ 1,07183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8407*
€ 1,00043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8107*
€ 0,96473
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7707*
€ 0,91713
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6207*
€ 0,73863
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,5175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.