Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 16 x 110 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 16 x 110 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 16 x 110 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392596
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628100160110
EAN/GTIN:
     4051426134165
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x110 8.8 galv.verz. 25St. ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 110 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 04762.810· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628100160110
Werksnummer:
8000204741
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,202000
Gewicht brutto Kg:
0,202000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 110
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,5203*
€ 0,8303*
4 Tage
750
25
€ 4,30*
ab € 0,5428*
€ 0,8361*
Lager 1955
600
25
€ 5,99*
ab € 0,5825*
€ 0,8425*
8 Tage
420
25
€ 5,59*
ab € 0,6098*
€ 0,8798*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,6307*
€ 0,9007*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8425*
€ 1,00258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7825*
€ 0,93118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7525*
€ 0,89548
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7125*
€ 0,84788
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5825*
€ 0,69318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,0625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.