Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 110, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 110, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 110, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 110, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 110, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p896424
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426134165
Suchbegriffe:
4762-16-110-8.8-galvanisch verzinkt...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 110
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
66
Länge:
110
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
16 mm
Gewicht kg per 100:
20,2
Norm:
4762
Antriebsgröße:
14
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
110
k:
16
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,5203*
€ 0,8303*
3 Tage
750
25
€ 4,30*
ab € 0,5428*
€ 0,8361*
5 Tage
600
25
€ 5,99*
ab € 0,5825*
€ 0,8425*
7 Tage
420
25
€ 5,59*
ab € 0,6098*
€ 0,8798*
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,6307*
€ 0,9007*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8303*
€ 0,98806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7603*
€ 0,90476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7003*
€ 0,83336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6803*
€ 0,80956
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6403*
€ 0,76196
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5203*
€ 0,61916
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.