Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x160 8.8 galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000204599
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47628100080160
EAN/GTIN:
     4051426132734
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 8 x 160
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 160 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 160mm · Gruppencode 04762.810· Normart ISO 4762
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,3596*
€ 0,4914*
5 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,4842*
€ 0,6342*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,4864*
€ 0,6364*
7 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,5069*
€ 0,6569*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5395*
€ 0,6895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6895*
€ 0,82051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6295*
€ 0,74911
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5995*
€ 0,71341
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5395*
€ 0,64201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.