Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 8 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 8 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 8 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395876
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628100080160
EAN/GTIN:
     4051426132734
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x160 8.8 galv.verz. 100St. ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 160 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 04762.810· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628100080160
Werksnummer:
8000204599
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,071000
Gewicht brutto Kg:
0,071000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 160
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,3596*
€ 0,5014*
Lager 1955
400
100
€ 5,99*
ab € 0,4842*
€ 0,6342*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,4864*
€ 0,6364*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5295*
€ 0,6895*
8 Tage
240
100
€ 5,59*
ab € 0,552*
€ 0,712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6342*
€ 0,7547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5742*
€ 0,6833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5542*
€ 0,6595
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4842*
€ 0,5762
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.