Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M3x6 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000203456
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47624280030006
EAN/GTIN:
     4051426993199
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,77 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 3 x 6
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL
Artikellangtext:
ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04762.428
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
500
€ 4,30*
ab € 0,0504*
€ 0,0692*
6 Tage
10000
500
€ 5,99*
ab € 0,055*
€ 0,0719*
8 Tage
7000
500
€ 5,59*
ab € 0,0565*
€ 0,0734*
Lager 8760
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0588*
€ 0,0766*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0647*
€ 0,0837*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 38,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.