Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M3x6 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000203456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047624280030006
EAN/GTIN:
     4051426993199
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04762.428
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 4762
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7000
500
€ 4,30*
ab € 0,0504*
€ 0,0692*
5 Tage
10000
500
€ 5,99*
ab € 0,055*
€ 0,0719*
Lager 4BULW
7 Tage
7000
500
€ 5,59*
ab € 0,0565*
€ 0,0734*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0588*
€ 0,0766*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0647*
€ 0,0837*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 36,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.