Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x 170 12.9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000202411
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47622000100170
EAN/GTIN:
     4051426109682
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 10 x 170
Ausführung:
44816
Artikellangtext:
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 170 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 170mm · Gruppencode 04762.200· Normart ISO 4762
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
550
50
€ 4,30*
ab € 0,6415*
€ 0,8909*
1
€ 5,90*
ab € 0,6366*
€ 0,9966*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8807*
€ 1,1407*
6 Tage
650
50
€ 5,99*
ab € 1,0895*
€ 1,4095*
Lager 8760
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,1403*
€ 1,4603*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4603*
€ 1,73776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4003*
€ 1,66636
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3503*
€ 1,60686
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1403*
€ 1,35696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 73,015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.