Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x 170 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x 170 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 10 x 170 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395756
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000100170
EAN/GTIN:
     4051426109682
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x 170 12.9 50 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 170 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000100170
Werksnummer:
8000202411
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,116000
Gewicht brutto Kg:
0,116000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 170
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
50
€ 4,30*
ab € 0,6515*
€ 0,8909*
1
€ 5,90*
ab € 0,6466*
€ 0,9866*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8807*
€ 1,1407*
Lager 1955
700
50
€ 5,99*
ab € 1,0895*
€ 1,3995*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,1303*
€ 1,4503*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3995*
€ 1,66541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3495*
€ 1,60591
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2995*
€ 1,54641
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0895*
€ 1,29651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.