Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x75 10.9 galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000201838
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47621100100075
EAN/GTIN:
     4051426106155
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 10 x 75
Ausführung:
10.9 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 75 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 75mm · Gruppencode 04762.110· Normart ISO 4762
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,2675*
€ 0,3735*
5 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,2894*
€ 0,3822*
1 Tag
350
100
€ 5,59*
ab € 0,2974*
€ 0,3974*
Lager 8760
500
100
€ 7,99*
ab € 0,3105*
€ 0,4105*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3609*
€ 0,4709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4105*
€ 0,4885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3805*
€ 0,4528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3605*
€ 0,429
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3105*
€ 0,3695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.