Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x 75 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x 75 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 10 x 75 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395762
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621100100075
EAN/GTIN:
     4051426106155
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x75 10.9 galv.verz. 100St. ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 75 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 04762.110· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621100100075
Werksnummer:
8000201838
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,055000
Gewicht brutto Kg:
0,055000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 75
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2675*
€ 0,3735*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,3313*
€ 0,4413*
8 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 0,3466*
€ 0,4566*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3609*
€ 0,4809*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3619*
€ 0,4819*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4413*
€ 0,52515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4013*
€ 0,47755
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3813*
€ 0,45375
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3313*
€ 0,39425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.