Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M5x25 10.9 galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000201743
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47621100050025
EAN/GTIN:
     4051426105523
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 5 x 25
Ausführung:
10.9 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 25 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode 04762.110· Normart ISO 4762
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5000
500
€ 4,30*
ab € 0,0254*
€ 0,0371*
5 Tage
7000
500
€ 5,99*
ab € 0,0299*
€ 0,0411*
7 Tage
4900
500
€ 5,59*
ab € 0,0312*
€ 0,0428*
Lager 8760
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0327*
€ 0,0447*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0348*
€ 0,0475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 22,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.