Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M5x25 10.9 galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000201743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047621100050025
EAN/GTIN:
     4051426105523
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 25 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode: 04762.110 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
5 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
500
€ 4,30*
ab € 0,0255*
€ 0,0371*
5 Tage
7000
500
€ 5,99*
ab € 0,0298*
€ 0,0411*
Lager 4BULW
4900
500
€ 5,59*
ab € 0,0312*
€ 0,0428*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0328*
€ 0,0447*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0347*
€ 0,0475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.