| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000201068 Herst.-Nr.: 41090100320035 EAN/GTIN: 4051426741158 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 74,68 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 4109 | Hauptmerkmal: | 32-35 M8/M10 | Ausführung: | Stahl+Dämmeinlage galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ~DIN 4109 Stahl + Dämmeinlage galvanisch verzinkt Schraubrohrschellen mit Schallschutz-Einlage ~DIN 4109 - Abmessung: 32-35 M8/M10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Durchmesser 32mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 04109.010· Normart DIN 4109 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,4911* | € 1,8924* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,6175* | € 1,9275* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 1,6153* | € 1,9413* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 1,6461* | € 1,9561* | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,5128* | € 1,9975* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 195,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|