| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000201012 Herst.-Nr.: 40357009050000 EAN/GTIN: 4043952469354 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4035 niedrig m.Fasen | Hauptmerkmal: | M 5 | Ausführung: | Messing | Artikellangtext: | ISO 4035 Messing Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 5 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04035.700· Normart ISO 4035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0221* | € 0,0343* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0256* | € 0,0372* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0274* | € 0,0404* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0283* | € 0,0411* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0298* | € 0,043* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|