| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501ISO4035 5 MS KP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO4035 5 MS KP EAN/GTIN: 4043952469354 |
| |
|
| | |
| ISO 4035 Messing Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 5 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Normart: ISO Normnummer: 4035 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5.00 | Form: | Ohne Formangabe | Normart: | ISO | Normnummer: | 4035 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035- ms m5, din 439-2, din 439-2 m5, ISO4035 5 MS KP, 501ISO4035 5 MS KP |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0221* | € 0,0342* | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,037* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0274* | € 0,0402* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0284* | € 0,0409* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0298* | € 0,0428* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|