Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 5 ISO 4035 niedrig m.Fasen Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 ISO 4035 niedrig m.Fasen Messing
Sechskantmutter M 5 ISO 4035 niedrig m.Fasen Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391390
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040357009050000
EAN/GTIN:
     4043952469354
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M5 Messing 100 Stück ISO 4035 Messing Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.700· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040357009050000
Werksnummer:
8000201012
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0302*
€ 0,0444*
5 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 2,21*
€ 3,43*
6 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,71*
Lager 1955
26
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,75*
€ 4,04*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 2,96*
€ 4,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.