Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M10x 45 A 1/A 2 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000199769
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40289100100045
EAN/GTIN:
     4051426089809
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Weitere Informationen:
Gewicht:
20,19 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4028 Zapfen/Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 10 x 45
Ausführung:
A 1/A 2
Artikellangtext:
ISO 4028 A 1/A 2 Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04028.910
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,2442*
€ 0,3488*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3147*
€ 0,4247*
5 Tage
500
50
€ 5,99*
ab € 0,4696*
€ 0,6342*
1 Tag
350
50
€ 5,59*
ab € 0,4829*
€ 0,6429*
Lager 8760
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5044*
€ 0,6644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6644*
€ 0,79064
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6544*
€ 0,77874
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6244*
€ 0,74304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5944*
€ 0,70734
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5744*
€ 0,68354
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5044*
€ 0,60024
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.