Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 10 x 45 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant A 1/A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 10 x 45 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant A 1/A 2
Gewindestift M 10 x 45 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant A 1/A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391341
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040289100100045
EAN/GTIN:
     4051426089809
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M10x 45 A 1/A 2 50 Stück ISO 4028 A 1/A 2 Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04028.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040289100100045
Werksnummer:
8000199769
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020190
Gewicht brutto Kg:
0,020190
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 45
Norm:
ISO 4028 Zapfen/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 1/A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,2442*
€ 0,3488*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3147*
€ 0,4247*
Lager 1955
500
50
€ 5,99*
ab € 0,4696*
€ 0,6342*
8 Tage
350
50
€ 5,59*
ab € 0,4829*
€ 0,6429*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5044*
€ 0,6644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6342*
€ 0,7547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6119*
€ 0,72816
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5796*
€ 0,68972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5596*
€ 0,66592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5396*
€ 0,64212
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4696*
€ 0,55882
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.