| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000189072 Herst.-Nr.: 30160140100015 EAN/GTIN: 4043952394519 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 3016 m.Gummiprofil | Hauptmerkmal: | 10 x 15 - W1 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen · Form D 1 · mit Gummiprofil - Abmessung: 10 x 15 - W1 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Durchmesser 10mm· Form Form D1· Gruppencode 03016.014· Normart DIN 3016 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,4324* | € 0,5988* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,4725* | € 0,6125* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,4722* | € 0,6269* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,4856* | € 0,6356* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,5073* | € 0,6573* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|