Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M16x 45 4.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000186448
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     20094000160045
EAN/GTIN:
     4051426675675
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Weitere Informationen:
Gewicht:
74,5 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 2009 m.Schlitz
Hauptmerkmal:
M 16 x 45
Ausführung:
44777
Artikellangtext:
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 16 x 45 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Schlitz · Gruppencode 02009.400· Normart ISO 2009· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
850
50
Frei Haus
ab € 1,7658*
€ 2,3137*
1
€ 5,90*
ab € 1,6785*
€ 2,4585*
1 Tag
595
50
€ 5,59*
ab € 1,9565*
€ 2,4765*
5 Tage
850
50
€ 5,99*
ab € 2,1538*
€ 2,6753*
Lager 8760
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 2,225*
€ 2,775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,775*
€ 3,30225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,675*
€ 3,18325
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,225*
€ 2,64775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 138,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.