Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 16 x 45, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 16 x 45, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 16 x 45, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 16 x 45, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426675675
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 16 x 45
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Schlitz
Länge:
45 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
7,45
Oberfläche:
blank
b min.:
58
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
4
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
29
N:
4
d:
16
l:
45
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
850
50
Frei Haus
ab € 1,7658*
€ 2,3137*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,6785*
€ 2,4985*
6 Tage
850
50
€ 5,99*
ab € 2,1538*
€ 2,6853*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 2,235*
€ 2,755*
8 Tage
595
50
€ 5,59*
ab € 2,215*
€ 2,755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4985*
€ 2,97322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2985*
€ 2,73522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2285*
€ 2,65192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1185*
€ 2,52102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0385*
€ 2,42582
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6785*
€ 1,99742
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.