Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020094000160045 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 16 x 45 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020094000160045 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 16 x 45 4.8
020094000160045 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 16 x 45 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382307
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020094000160045
EAN/GTIN:
     4051426675675
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M16x 45 4.8 50 Stück ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 16 x 45 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.400· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020094000160045
Werksnummer:
8000186448
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,074500
Gewicht brutto Kg:
0,074500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 45
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
850
50
Frei Haus
ab € 1,7658*
€ 2,3037*
1
€ 5,90*
ab € 1,6885*
€ 2,4885*
1 Tag
595
50
€ 5,59*
ab € 1,9565*
€ 2,5165*
Lager 1955
850
50
€ 5,99*
ab € 2,1738*
€ 2,6753*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 2,225*
€ 2,775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6753*
€ 3,18361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5446*
€ 3,02807
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5338*
€ 3,01522
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1738*
€ 2,58682
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 133,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.