| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000186319 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 18044000080100 EAN/GTIN: 4043952379875 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9,3 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1804 | Hauptmerkmal: | M 8 x 1 | Ausführung: | Automatenstahl/14 H | Artikellangtext: | DIN 1804 04 AU Ausf. w Nutmuttern · ungehärtet · ungeschliffen - Abmessung: M 8 x 1 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01804.400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, nutmutter din 1804 m8x1, einhand knarrensatz, din 1804 m8 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,3186* | € 3,2404* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,5025* | € 3,3025* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,5225* | € 3,3576* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 2,6041* | € 3,4141* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 2,5841* | € 3,4141* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,141* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|