Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter M 8 x 1 DIN 1804 Automatenstahl/14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter M 8 x 1 DIN 1804 Automatenstahl/14 H
Nutmutter M 8 x 1 DIN 1804 Automatenstahl/14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379885
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     018044000080100
EAN/GTIN:
     4043952379875
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Einhand-Knarrensatz
Nutmutter DIN 1804 M8x 1 Automatenstahl/14 H 10 Stück DIN 1804 04 AU Ausf. w Nutmuttern · ungehärtet · ungeschliffen - Abmessung: M 8 x 1 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01804.400
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
018044000080100
Werksnummer:
8000186319
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 1
Norm:
DIN 1804
Produktart:
Nutmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl/14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 2,3086*
€ 3,2104*
5 Tage
150
10
€ 4,90*
ab € 2,5225*
€ 3,2825*
Lager 1955
220
10
€ 5,99*
ab € 2,5325*
€ 3,3376*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,6041*
€ 3,4041*
7 Tage
154
10
€ 5,59*
ab € 2,6041*
€ 3,4041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,3376*
€ 3,97174
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2851*
€ 3,90927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0425*
€ 3,62058
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9825*
€ 3,54918
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,8225*
€ 3,35878
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,5325*
€ 3,01368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,376* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.