Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 1665 Flansch M5x 20 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000186258
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     16659200050020
EAN/GTIN:
     4051426652935
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
din en 1665 a2
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,83 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EN 1665 m.Flansch
Hauptmerkmal:
M 5 x 20
Ausführung:
A 2
Artikellangtext:
EN 1665 A 2 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 5 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 20mm · Gruppencode 01665.920· Normart EN 1665
Weitere Suchbegriffe: din en 1665
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,067*
€ 0,1073*
3 Tage
800
200
€ 4,30*
ab € 0,0879*
€ 0,131*
5 Tage
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,0955*
€ 0,1363*
7 Tage
840
200
€ 5,59*
ab € 0,0982*
€ 0,1388*
Lager 8760
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1035*
€ 0,1455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 29,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.