Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 1665 Flansch M5x 20 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186258
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     016659200050020
EAN/GTIN:
     4051426652935
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
din en 1665 a2
EN 1665 A 2 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 5 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 20mm · Gruppencode: 01665.920 · Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
5 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: din en 1665, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0672*
€ 0,1053*
4 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0874*
€ 0,131*
5 Tage
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,0957*
€ 0,1361*
Lager 4BULW
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,0982*
€ 0,1376*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1035*
€ 0,1455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 27,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.