Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 5 x 20 EN 1665 m.Flansch A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 5 x 20 EN 1665 m.Flansch A 2
Sechskantschraube M 5 x 20 EN 1665 m.Flansch A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383341
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     016659200050020
EAN/GTIN:
     4051426652935
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
din en 1665 a2
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M5x 20 A 2 200 Stück EN 1665 A 2 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 5 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 01665.920· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
016659200050020
Werksnummer:
8000186258
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 20
Norm:
EN 1665 m.Flansch
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2
Weitere Suchbegriffe: din en 1665
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0672*
€ 0,1072*
5 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0879*
€ 0,1298*
Lager 1955
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,0958*
€ 0,1349*
2 Tage
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,0979*
€ 0,1363*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1035*
€ 0,1435*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 26,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.