Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 1x 16 1.4310 schwere Ausführung 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000185400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14819600010016
EAN/GTIN:
     4043952376010
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,06 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 1481
Hauptmerkmal:
1 x 16
Ausführung:
1.4310 schwere Ausführung
Artikellangtext:
DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 1 x 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01481.960
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,0301*
€ 0,0464*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0492*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0395*
€ 0,0565*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,0407*
€ 0,0588*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0437*
€ 0,0627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.