Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 1 x 16 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 1 x 16 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Spannstift 1 x 16 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371097
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014819600010016
EAN/GTIN:
     4043952376010
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 1x 16 1.4310 schwere Ausführung 100 Stück DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 1 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014819600010016
Werksnummer:
8000185400
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 x 16
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,0302*
€ 0,0463*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0306*
€ 0,049*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0394*
€ 0,0564*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,0404*
€ 0,0586*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0434*
€ 0,0623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.