| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000185183 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 14810009015014 EAN/GTIN: 4043952373231 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,12 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1481 | Hauptmerkmal: | 1,5 x 14 | Ausführung: | Federstahl schwere Ausführung | Artikellangtext: | DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 14 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01481.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, reyher iso 8752 federstahl 1,5x14, spannstifte ohne din, din 1481 federstahl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0174* | € 0,0278* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0198* | € 0,0302* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0213* | € 0,0307* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,022* | € 0,0314* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0229* | € 0,0326* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|