| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1321900 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 14810009015014 EAN/GTIN: 4043952373231 |
| |
|
| | |
| DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 14 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 01481.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 14 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 1,5 mm | Norm: | DIN 1481 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, reyher iso 8752 federstahl 1,5x14, spannstifte ohne din, din 1481 federstahl, Spannstifte, Reyher, Stift, Spannhülsen, Stifte, 8000185183 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0174* | € 0,0278* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0198* | € 0,0302* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0213* | € 0,0307* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,022* | € 0,0314* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0229* | € 0,0326* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 5,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|