| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000184737 Herst.-Nr.: 14800160200000 EAN/GTIN: 4043952368381 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1540 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1480 offen m.2Ringösen | Hauptmerkmal: | SP-RR M 20 | Ausführung: | Stahl 3.6 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 1480 Stahl SP-RR galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet · offene Form · mit 2 Ringösen - Abmessung: SP-RR M 20 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01480.016 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,1815* | € 9,3703* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,8482* | € 9,8661* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,2711* | € 9,9346* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,0419* | € 10,0419* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 7,35* | € 10,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|