Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss DIN 1480 offen 2Ringösen SP-RR M20 Stahl 3.6 galv.verz. 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014800160200000
EAN/GTIN:
     4043952368381
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
DIN 1480 RR
DIN 1480 Stahl SP-RR galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet · offene Form · mit 2 Ringösen - Abmessung: SP-RR M 20 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01480.016
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Spannschlösser, geschmiedet, offene Form RR = mit 2 Ringösen
Form:
SP-RR
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 1480
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss DIN 1480 RR, Spannschlossmutter DIN 1480 RR, din 1480 (ohne zb) m20, din 1480 rr, Mutter, Mutterndreher, Reyher, Spannschlösser, Spannschlossmuttern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
52
1
€ 4,30*
ab € 6,1915*
€ 9,3003*
5 Tage
73
1
€ 5,99*
ab € 6,8482*
€ 9,7961*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,2811*
€ 9,8646*
Lager 4BULW
52
1
€ 5,59*
ab € 7,0419*
€ 9,9719*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 7,35*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,9719*
€ 11,86656
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,8519*
€ 11,72376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,4319*
€ 11,22396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0519*
€ 10,77176
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,7019*
€ 10,35526
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0419*
€ 8,37986
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.