| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000184729 Herst.-Nr.: 14800150200000 EAN/GTIN: 4043952368305 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1630 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1480 offen m.Ringöse/Haken | Hauptmerkmal: | SP-RH M 20 | Ausführung: | Stahl 3.6 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 1480 Stahl SP-RH galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet · offene Form mit Ringöse und Haken - Abmessung: SP-RH M 20 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Spannschlösser geschmiedet, offene Form, RH = mit Ringöse und Haken · Form SP-RH· Gruppencode 01480.015· Normart DIN 1480 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannschloss DIN 1480 RH, Spannschlossmutter DIN 1480 RH, DIN 1480 RR, Spannschloss DIN 1480 RR, Spannschlossmutter DIN 1480 RR, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, din 1480 (ohne zb) m20, din 1480 rr, reyher gewindeösen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,0476* | € 10,5375* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,6962* | € 10,9222* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,913* | € 11,123* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,1494* | € 11,1349* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,28* | € 11,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|