| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000184354 Herst.-Nr.: 14740000020006 EAN/GTIN: 4043952361504 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,16 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1474 | Hauptmerkmal: | 2 x 6 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 2 x 6 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01474.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0392* | € 0,0605* | | | | | 4 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0649* | € 0,0925* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0705* | € 0,096* | | | | | 8 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,0725* | € 0,0975* | | | | Lager 8760 | | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,0764* | € 0,1016* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|