Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 2 x 6 DIN 1474 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckkerbstift 2 x 6 DIN 1474 Stahl
Steckkerbstift 2 x 6 DIN 1474 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372656
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014740000020006
EAN/GTIN:
     4043952361504
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift DIN 1474 2x 6 Stahl 250 Stück DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 2 x 6 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014740000020006
Werksnummer:
8000184354
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 6
Norm:
DIN 1474
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,97*
€ 16,58*
5 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 16,13*
€ 22,89*
Lager 1955
47
1
€ 5,99*
ab € 17,67*
€ 23,795*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 19,025*
€ 25,295*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,37*
€ 27,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,795*
€ 28,31605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,025*
€ 27,39975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.