| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000184353 Herst.-Nr.: 14740000015006 EAN/GTIN: 4043952361405 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,09 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1474 | Hauptmerkmal: | 1,5 x 6 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 1,5 x 6 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01474.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0364* | € 0,056* | | | | | 7 Tage | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,0637* | € 0,0858* | | | | | 4 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,06* | € 0,0861* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0655* | € 0,089* | | | | Lager 8760 | | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,0708* | € 0,0947* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 23,675* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|