Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift DIN 1474 1,5x 6 Stahl 250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckkerbstift DIN 1474 1,5x 6 Stahl 250
Steckkerbstift DIN 1474 1,5x 6 Stahl 250
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14740000015006
EAN/GTIN:
     4043952361405
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 1,5 x 6 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 01474.000
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Steckkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1,5 mm
Norm:
DIN 1474
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,175*
€ 15,375*
4 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 15,02*
€ 21,365*
5 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 16,445*
€ 22,11*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 17,695*
€ 23,535*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 25,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,375*
€ 18,29625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,835*
€ 16,46365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,965*
€ 14,23835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,175*
€ 12,10825
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.