Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 10x 100 A 4 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000183520
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     12349409100100
EAN/GTIN:
     4051426599896
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
68,6 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 1234
Hauptmerkmal:
10 x 100
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 10 x 100 VE=K (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 10mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.940· Länge 100mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,6408*
€ 2,4308*
4 Tage
950
25
€ 4,30*
ab € 2,239*
€ 3,0758*
6 Tage
950
25
€ 5,99*
ab € 2,4151*
€ 3,1691*
Lager 8760
950
25
€ 7,99*
ab € 2,4835*
€ 3,2235*
2 Tage
665
25
€ 5,59*
ab € 2,4935*
€ 3,2235*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,2235*
€ 3,83597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0835*
€ 3,66937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9735*
€ 3,53847
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,4835*
€ 2,95537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 80,5875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.