Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 10x 100 A 4 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012349409100100
EAN/GTIN:
     4051426599896
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 10 x 100 VE=K (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01234.940 · Länge: 100mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 1,1847*
€ 1,6149*
4 Tage
750
25
€ 4,30*
ab € 2,239*
€ 2,9858*
6 Tage
1050
25
€ 7,99*
ab € 2,4835*
€ 3,1335*
Lager 4BULW
735
25
€ 5,59*
ab € 2,4835*
€ 3,1335*
6 Tage
1050
25
€ 5,99*
ab € 2,4391*
€ 3,1712*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 3,1335*
€ 3,72887
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,1035*
€ 3,69317
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,9335*
€ 3,49087
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,8035*
€ 3,33617
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,6935*
€ 3,20527
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 2,4835*
€ 2,95537
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,4835* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 78,3375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.