| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000181974 Herst.-Nr.: 9889202535020 EAN/GTIN: 4051427193826 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 988 | Hauptmerkmal: | 25 x 35 x 0,2 | Ausführung: | A 2/1.4310 | Artikellangtext: | ~DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben - Abmessung: 25 x 35 x 0,2 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 25mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00988.920· Länge 35mm· Normart DIN 988· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0633* | € 0,0799* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0617* | € 0,0825* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0851* | € 0,0851* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0622* | € 0,0861* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,1196* | € 0,1446* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 144,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|