| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000181968 Herst.-Nr.: 9889202028020 EAN/GTIN: 4051427193758 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 988 | Hauptmerkmal: | 20 x 28 x 0,2 | Ausführung: | A 2/1.4310 | Artikellangtext: | ~DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben - Abmessung: 20 x 28 x 0,2 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 20mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00988.920· Länge 28mm· Normart DIN 988· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0334* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0261* | € 0,036* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,037* | € 0,037* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0264* | € 0,0383* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0773* | € 0,0959* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 95,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|