| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000181964 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9889201622050 EAN/GTIN: 4051427193710 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 988 | Hauptmerkmal: | 16 x 22 x 0,5 | Ausführung: | A 2/1.4310 | Artikellangtext: | ~DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben - Abmessung: 16 x 22 x 0,5 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 16mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00988.920· Länge 22mm· Normart DIN 988· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0253* | € 0,0334* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0275* | € 0,0378* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0278* | € 0,0397* | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0357* | € 0,0456* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0463* | € 0,0588* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 58,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|