| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000178681 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9637009025004 EAN/GTIN: 4043952320617 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 963 Schlitz | Hauptmerkmal: | M 2,5 x 4 | Ausführung: | Messing | Artikellangtext: | DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 4 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Schlitz · Gruppencode 00963.700· Normart DIN 963· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din963 m2,5 messing, senkkopfschraube ohne norm, din 963 messing |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0437* | € 0,064* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0476* | € 0,0666* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0489* | € 0,0677* | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0456* | € 0,0696* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0511* | € 0,0704* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|